Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP- und Hohlwandverb.kasten 107x107x53mm m.Deckel abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2362204
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9195-88
EAN/GTIN:
     4013456230408
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Anwendungsgebiet: Für Leitungsverbindungen, Installationsart: Abgeschirmt - biologische Bauweise, Länge: 107 mm, Breite: 107 mm, Tiefe: 53 mm, Fräsloch Ø: 4 x 35 mm Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 107 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Durchmesser: 35 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Koppelbar: false, Länge: 107 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: true, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 53 mm, Schutzart (IP): IP2X, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9195-88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 31,83804*
€ 37,48804*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 32,97*
€ 38,59*
1
€ 5,46*
ab € 33,37*
€ 43,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,6566*
€ 43,9466*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,1775*
€ 44,8375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,8375*
€ 53,35663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,2875*
€ 52,70213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,8675*
€ 48,63233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,2075*
€ 47,84693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,1175*
€ 46,54983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,1775*
€ 40,67123
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.