Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2224506 Herst.-Nr.: ISSBP140110RW EAN/GTIN: 4012195161752 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungslöchern Ø 8,5 mm. Die Bodenplatte eignet sich zur Montage von Installationssäulen vom Typ ISS140110. Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Höhe: 3 mm, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoff: Stahl, Einstellbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ISSBP140110RW | Ident Code: | 6290130 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,86* | € 43,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,93* | € 44,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,29* | € 45,72* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,81* | € 46,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,62* | € 53,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|