Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2223736 Herst.-Nr.: 6288114 EAN/GTIN: 4012195147244 |
| |
|
| | |
| Profilverbinder horizontal mit Führungsschlitzen zum Einrasten von Konvektionsgitterprofilen. Der Profilverbinder wird mit dem Spannbügel Typ SP3 auf der Befestigungskonsole montiert. Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Länge: 225 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, geeignet für Anzahl Lamellen: 9, Einbaulage: horizontal Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | PVN3225H | Ident Code: | 6288114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,02* | € 6,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,06* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,12* | € 6,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,33* | € 6,57* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,83* | € 7,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|