| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2211179 Herst.-Nr.: FWK9502100VERZ EAN/GTIN: 4012740207546 |
| |
|
| | |
| Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Länge: 750 mm, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 9996 mm², Innenbreite: 204 mm, Innenhöhe: 49 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 60, mit Bodenlochung: true, Trennwände möglich: true, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 300 mm, Außenhöhe: 142 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FWK9502100VERZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 236,60* | € 280,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 69,00* | ab € 237,01* | € 280,74* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 240,47* | € 285,41* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 243,84* | € 289,35* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 248,04* | € 293,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|