Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 90/50210,750mm FWK9502100 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-85955520
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK9502100VERZ
EAN/GTIN:
     4012740207546
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 90/50210,750mm FWK9502100 verz

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m verzinkt. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
204 mm
Länge:
750 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal hager, brandschutzkanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 236,92*
€ 281,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 235,92*
€ 282,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 240,57*
€ 287,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 244,38*
€ 290,99*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 247,35*
€ 295,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.