Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück f.10x30 für WDK-Kanal weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2208581
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     WDKHE10030CW
EAN/GTIN:
     4012196100453
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) obo betterman...
endplatte (kabelkanal)
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle. Farbe: weiß, Breite: 32 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: false, Höhe: 10 mm, RAL-Nummer: 9001, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK04, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
WDKHE10030CW
Ident Code:
6153607
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,14*
€ 15,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 16,03*
€ 5,95*
ab € 11,579*
€ 16,529*
€ 3,90*
ab € 12,63*
€ 17,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,43*
€ 19,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.