Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FWK-Kanal Versatzstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2200877
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6859
EAN/GTIN:
     4012740150378
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 10450 mm², Innenbreite: 210 mm, Innenhöhe: 50 mm, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Außenbreite: 250 mm, Außenhöhe: 88 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
L6859
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,64*
€ 5,46*
ab € 12,02*
€ 16,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 16,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 17,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,54*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.