| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15997788 Herst.-Nr.: L6859 EAN/GTIN: 4012740150378 |
| |
|
| | |
| Versatzstück L 6859 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 90 | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 30 | Außenhöhe: | 88 mm | Außenbreite: | 250 mm | Innenhöhe: | 50 mm | Innenbreite: | 210 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 10450 mm² | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Ummantelung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,92* | € 16,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,02* | € 16,80* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,25* | € 16,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,33* | € 17,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,54* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|