| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2197944 Herst.-Nr.: FP52Z0N EAN/GTIN: 3250612665358 |
| |
|
| | |
| Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte. Wandlerzählerschrank für Zählerwechselplatte Größe 1, VNB Gebiet Stadtwerke Duisburg, ELE Emscher Lippe Energie, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Gehäuse mit Klarsichttür, Maße (HxBxT) 800 x 550 x 205mm, Schrank bestückt mit 10 poliger Prüfklemme, Abdeckhaube über Prüfklemme, Schranktür mit Plombierverschlusskappe Montageart: Aufputz, Breite: 500 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 800 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 800 mm, Einbaubreite: 500 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 0, Unterer Anschlussraum: mit Klemmen, Schutzart (IP): IP44 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | FP52Z0N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 682,24* | € 766,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 686,24* | € 774,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 692,16* | € 775,55* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 715,44* | € 802,83* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 731,38* | € 823,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|