Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalkonsole Wandabstand 120-20 G2262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2197723
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G2262
EAN/GTIN:
     4012740203494
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
hager brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal stahlblech
Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200mm aus Stahl.Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. Kanalmontage: einhängen, Wandabstand: 120...200 mm, geeignet für Kanalbreite: 0 mm für Wandabstand (mm): 120-200
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
G2262
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,41*
€ 23,93*
€ 5,46*
ab € 17,97*
€ 24,72*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 18,39*
€ 25,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 25,62*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
G2260
ab € 13,49*
Ähnlich
Hager
G2261
ab € 15,78*
Ähnlich
Hager
G2263
ab € 23,80*
Ähnlich
Hager
G2270
ab € 4,69*
Ähnlich
Hager
G2271
ab € 4,80*
Ähnlich
Hager
G2272
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.