| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188714 Herst.-Nr.: 168001 EAN/GTIN: 4011334499541 |
| |
|
| | |
| LED-Modul Drehschalter,230V,ohne Neutralleiter. LED-Aggregat mit N-Kontakt für Drehschalter/Drehtaster. Einfaches Aufrasten und Kontaktierung über Federn ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand. Nennstrom: 0,0004 A, Anwendung: Schalter/Taster, Fassung: sonstige, Nennstromaufnahme: 0,4 mA, Farbe des Leuchtmittels: weiß, Leuchtmittel: LED, mit Leuchtmittel: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 168001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,35* | € 29,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,99* | € 30,33* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 22,27* | € 30,71* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,92* | € 31,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,14* | € 34,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|