| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188494 Herst.-Nr.: BR65130WVERZ EAN/GTIN: 4012740007771 |
| |
|
| | |
| Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. Farbe: sonstige, Breite: 130 mm, Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montageart des Kanals: Wand Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR65130WVERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal wandanschlussblende, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,45* | € 18,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,55* | € 18,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 18,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,70* | € 18,98* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,54* | € 20,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|