Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanschlussblende 68x130mm Stahlblech BR65130W verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50768664
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR65130WVERZ
EAN/GTIN:
     4012740007771
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
tehalit modularblende

Wandanschlussblende 68x130mm Stahlblech BR65130W verz

Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt. Wandanschlussblende zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal wandanschlussblende, Wandblende, Wandrosette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,36*
€ 18,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 18,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 18,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 19,11*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,56*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.