Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumtür 600x2000 rechts RAL703 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2188128
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     C-TA6020
EAN/GTIN:
     7611919366519
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Aluminiumtür 600x2000 IP40 Bandung rechts 4-kant 6mm RAL7035 Farbe: grau, Breite: 594 mm, Ausführung: Anschlagtür, Höhe: 1896 mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
C-TA6020
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 180,12*
€ 217,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 180,20*
€ 218,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,62*
€ 222,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,83*
€ 226,35*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 202,37*
€ 243,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.