Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,universZ,1ZP, SG,BKE-I,OKK,1100m m,3-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2187841
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33SET15LS
EAN/GTIN:
     3250617625739
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 3 zähler
zählerschrank hager
Komplettschr., univ.Z, 1 ZP, 1 SG, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feldig, ESA Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 3, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 1, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB33SET15LS
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 615,54*
€ 705,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,30*
€ 706,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 626,55*
€ 721,36*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 655,87*
€ 753,89*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 711,74*
€ 813,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,89*
€ 897,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,82*
€ 869,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,67*
€ 834,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,20*
€ 813,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,87*
€ 780,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,75*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.