Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA Backup-Akku für Zentrale RFDxxxD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2187625
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RFA400D
EAN/GTIN:
     3599430037719
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Back-Up-Akku
BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah. Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Zentrale in der BEKA Branderkennungsanlage nach DIN EN 54-25. Breite: 60 mm, Ausführung: Lithium, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 2200 mAh, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: ohne, Länge: 176 mm, geeignet für Ex-Bereich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
RFA400D
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,57*
€ 26,24*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 26,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,60*
€ 27,31*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,78*
€ 29,10*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.