| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2138337 Herst.-Nr.: R3040VERZ EAN/GTIN: 4012740222617 |
| |
|
| | |
| Längenanpaßstück, FWK3E/50210, verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. Farbe: sonstige, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoff des Isoliermaterials: sonstige, Nutzbarer Querschnitt: 10450 mm², Innenbreite: 209 mm, Innenhöhe: 50 mm, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Ummantelung: Stahl, Außenbreite: 250 mm, Außenhöhe: 88 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | R3040VERZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,75* | € 137,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,13* | € 138,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,92* | € 142,04* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,24* | € 144,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,39* | € 144,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|