Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längenanpaßstück FWK3E/50210 verz R3040VERZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768957
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R3040VERZ
EAN/GTIN:
     4012740222617
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal
kabelkanal längenanpaßstück

Längenanpaßstück FWK3E/50210 verz R3040VERZ

Längenanpaßstück, FWK3E/50210, verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,40*
€ 137,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,37*
€ 138,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,29*
€ 141,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,36*
€ 143,90*
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.