Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpanzerrohr M20 starr schwere Druckbeanspruch.grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2125133
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPKU-ES-F20GR
EAN/GTIN:
     4013960180022
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
FPKu-ES-F ist ein schweres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, mit verstärkter Wandung, in Stangen zu 3m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für Aufputzanwendungen bei denen höchste mechanische Anforderungen gestellt werden und insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der hohen Korrosionsbeständigkeit, weshalb das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig ist. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: grau, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 16,6 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -5...60 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: starr, mit Muffe: true, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Innen-Ø (mm): 16,6 VPE: 57 m Außen-Ø (mm): 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPKU-ES-F20GR
Ident Code:
22310020
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kabelschutzrohr pvc fränkische, schutzschlauch, fränkische schutzschlauch, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 32,12*
€ 41,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 100,57593*
€ 124,09584*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 116,82207*
€ 142,56213*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 129,01209*
€ 156,20223*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 146,24034*
€ 176,47029*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,56213*
€ 169,64893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,74212*
€ 167,48312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,51237*
€ 161,25972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,92207*
€ 159,36726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 128,66211*
€ 153,10791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 116,82207*
€ 139,01826
pro Packung
1 Packung enthält 57 Meter (ab € 2,04951* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.