| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2110195 Herst.-Nr.: KABUFLEX-ABST-DN75/8 EAN/GTIN: 4013960106671 |
| |
|
| | |
| Der 8-zügige Abstandhalter ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird dieser Abstandhalter für exakte Verlegeabstände beim Aufbau von Kabuflex-Rohrverbänden. Der Verlegeabstand zwischen den Abstandhaltern, bei der Installation mit Kabuflex® S, sollte ca. 1,5m betragen. Bei der Installation mit Kabuflex R plus oder Kabuflex R-UV muss der Abstand verkleinert werden. Ausführung: 8 Züge, geeignet für Rohrdurchmesser: 75 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | KABUFLEX-ABST-DN75/8 | Ident Code: | 19948075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,22141* | € 8,86141* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,62* | € 9,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,728* | € 9,578* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,4385* | € 10,5685* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,51* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|