| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2101026 Herst.-Nr.: STARO-STECK-ES16SW EAN/GTIN: 4013960165869 |
| |
|
| | |
| Staro Steck-ES ist ein schweres schwarz lackiertes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Stangen zu 3 m, mit einer Farbgebung ähnlich RAL9005 (tiefschwarz). Verwendet wird dieses Stahlrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44561 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm Farbe: schwarz, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 16 mm, Innendurchmesser: 13,3 mm, Oberflächenschutz: lackiert, Anschluss 1: Rohrende, Anschluss 2: Rohrende, Werkstoffgüte: Stahl (Flussstahl gewalzt), Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Stahl, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: schwer (Klasse 4, 1250 N) Innen-Ø (mm): 13,3 VPE: 30 m Außen-Ø (mm): 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | STARO-STECK-ES16SW | Ident Code: | 20310016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 23,76* | € 31,08* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 99,3051* | € 123,2052* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 115,5201* | € 140,7402* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 3,85067* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|