Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Stahlrohr, schwer 16x13,3 sw lackiert Staro Steck-ES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-247872
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20310016
EAN/GTIN:
     4013960165869
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Stahlpanzerrohr

Fränkische Stahlrohr, schwer 16x13,3 sw lackiert Staro Steck-ES 16 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahl (Flussstahl gewalzt), Oberfläche lackiert, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4), Innendurchmesser 13,3mm, Außendurchmesser 16mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Lackiertes Stahlpanzerrohr schwarz (RAL 9005), ohne Isolation, in Längen von 3 m, VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Oberfläche:
lackiert
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Nein
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser:
13.3 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, fränkische stahlrohr 3m, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, Gewindemuffe, Installationsrohr, Leerrohr, Metallgewindemuffe, Metallrohr, Rohr, STAPA, STARO
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
172
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 23,96*
€ 31,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 100,0551*
€ 122,745*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 115,1502*
€ 140,6802*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 31,18*
€ 37,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,01*
€ 35,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,73*
€ 34,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,85*
€ 33,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,96*
€ 28,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 93,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.