| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2100005 Herst.-Nr.: TBA22-1 EAN/GTIN: 4046933003790 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanaloberteil, zum Aufrasten auf Mini-Leitungsführungskanalunterteil. für Leitungsführungskanalunterteil: TBA202-... Abmessungen (ca. Maße) B: 32 mm Lieferlänge L: 3000 mm Oberfläche: farblos anodisiert Werkstoff: Aluminiumlegierung Farbe: sonstige, Breite: 32 mm, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 3000 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | TBA22-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 4 | | € 5,50* | ab € 33,42* | € 44,45001* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,07002* | € 48,01002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,14* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 177,80004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|