Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumrohr M20 beids.Gewinde schwere Druckbeanspr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2080637
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     ALU-GEW-ES20
EAN/GTIN:
     4013960183726
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Alu Gewinde-ES ist ein sehr schweres, stranggepresstes Aluminium-Gewinderohr, in Stangen zu 3m, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (AMG-E). Verwendet wird dieses Aluminiumrohr bei hohem mechanischen Anforderungen und bei der Installation im Freien. Die Vorteile liegen in der sehr hohen Druckfestigkeit und im geringen Gewicht. VDE 0605 DIN EN 61386-21Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm Farbe: Aluminium, Ausführung: starr, Außendurchmesser: 20 mm, Innendurchmesser: 16,5 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Anschluss 1: Innengewinde (metrisch), Anschluss 2: Außengewinde (metrisch), Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Werkstoff: Aluminium, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt): true, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Installation auf Holz: true, Oberfläche poliert: false, Unterputzmontage: true, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: sehr schwer (Klasse 5, 4000 N) Innen-Ø (mm): 16,5 VPE: 30 m Außen-Ø (mm): 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
ALU-GEW-ES20
Ident Code:
21010020
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Rundrohr, Aluminiumrohr, Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Gewinde-Alu-Rohr, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Panzerrohr, fränkische alu gewindemuffen, alu rundrohr, aluminiumrohr d 20, Staparohr (Elektroinstallation), Installationsrohr (Stahlpanzer-), Schutzrohr (Stahlpanzer-, Elektroinst.)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
3
€ 45,00*
ab € 9,271*
€ 12,221*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 12,494*
€ 14,644*
21 Tage
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 15,9983*
€ 18,6783*
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 69,00*
ab € 18,06*
€ 21,04*
2 Tage
85
3
€ 5,80*
ab € 28,02*
€ 35,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,644*
€ 17,42636
pro Meter
ab 60 Meter
€ 14,544*
€ 17,30736
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 12,494*
€ 14,86786
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 439,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.