Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-5712
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21010020
EAN/GTIN:
     4013960183726
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu Rundrohr
Alu-Rohr

Fränkische Aluminiumrohr, sehr schwer starr ALU Gewinde ES 20 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Ausführung starr mit Gewinde, Unterputz, Aufputz, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5), Innendurchmesser 16,5mm, Außendurchmesser 20mm, Einsatztemperatur -45 ...

250°C, Ohne Isolation, 3 m Stangen, VDE 0605, DIN EN 50086-1, DIN EN 50086-2-1, Klassifizierung: 5556

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr mit Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Nein
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Innendurchmesser:
16.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Rundrohr, Aluminiumrohr, Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Gewinde-Alu-Rohr, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, Panzerrohr, fränkische alu gewindemuffen, alu rundrohr, aluminiumrohr d 20, Alu Gewinde-ES, Alu-Gewinderohr, Aluminium-Gewinderohr, Aluminiumgewinderohr, Installationsrohr, Leerrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
3
€ 45,00*
ab € 9,271*
€ 12,221*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 12,494*
€ 14,644*
21 Tage
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 15,9983*
€ 18,6783*
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 69,00*
ab € 18,06*
€ 21,04*
Lager 5382
82
3
€ 5,80*
ab € 28,02*
€ 35,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 35,20*
€ 41,89
pro Meter
ab 6 Meter
€ 33,95*
€ 40,40
pro Meter
ab 15 Meter
€ 32,57*
€ 38,76
pro Meter
ab 30 Meter
€ 32,31*
€ 38,45
pro Meter
ab 60 Meter
€ 31,06*
€ 36,96
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 28,02*
€ 33,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 28,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.