Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2030390 Herst.-Nr.: SMX120RMBP2U EAN/GTIN: 0731304295839 |
| |
|
| | |
| Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen. Nennspannung: 120 V, Breite: 432 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 56360 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 1200000 mAh, Durchmesser: 0,0 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 667 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 85 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | SMX120RMBP2U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 958,37* | € 1.018,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 957,65* | € 1.025,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,99* | € 1.028,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 35,00* | ab € 967,36* | € 1.034,40* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.092,62* | € 1.160,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|