Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2028958 Herst.-Nr.: 1122912 EAN/GTIN: 4012195686231 |
| |
|
| | |
| Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Breite: 41 mm, Höhe: 41 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Gewicht: 2,48 kg, Materialstärke: 2,5 mm, mit Zahnung: true, Länge: 6000 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 2,91 cm³, Widerstandsmoment Wz: 4,4 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 6,05 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 9,01 cm4 Maße L (m): 6 Ausführung: gelocht: bandverzinkt mit durchgängiger Lochung im Boden Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MS4141P6000FS | Ident Code: | 1122912 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,486* | € 245,71602* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 203,61006* | € 245,99004* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 265,13544* | € 313,22544* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 288,3408* | € 340,10082* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Meter (ab € 44,18924* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|