Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 1000mm 3-seitig gelocht 41x41 bandverzinkt MS4141PP1000FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2028955
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1122481
EAN/GTIN:
     4012195697978
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Breite: 41 mm, Höhe: 41 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Gewicht: 2,81 kg, Materialstärke: 2,5 mm, mit Zahnung: true, Länge: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 2,91 cm³, Widerstandsmoment Wz: 4,4 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 6 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 6,97 cm4 Maße L (m): 1 Ausführung: gelocht: bandverzinkt mit durchgängiger, 3-seitiger Lochung
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
MS4141PP1000FS
Ident Code:
1122481
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,7266*
€ 41,8066*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,0717*
€ 43,3917*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,011*
€ 44,671*
€ 5,46*
ab € 34,09*
€ 44,72*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,1509*
€ 57,3309*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 57,3309*
€ 68,22377
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,9209*
€ 66,54587
pro Meter
ab 5 Meter
€ 52,2109*
€ 62,13097
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,1509*
€ 59,67957
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,0209*
€ 58,33487
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,1509*
€ 52,53957
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 44,1509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 2,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147214
ab € 80,475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148322
ab € 197,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.