Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2027497 Herst.-Nr.: 910GKSM6X25 EAN/GTIN: 4012195418207 |
| |
|
| | |
| Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Min. Plattenstärke: 5 mm Mit Schraube: false, Länge: 26,4 mm, Werkstoff: sonstige, geeignet für Schraubendurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 910GKSM6X25 | Ident Code: | 3483239 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,70* | € 37,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,174* | € 38,164* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,667* | € 40,097* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,52* | € 42,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,17* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3717* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|