Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Ø7,5x26,4mm Zink M4 910GKSM6X25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipskarton-Schraube Ø6x25 Zinkdruckguss
Gipskarton-Schraube Ø6x25 Zinkdruckguss
Gipskarton-Schraube Ø6x25 Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     262-E917G03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483239
EAN/GTIN:
     4012195418207
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
obo bettermann hohlraumdübel
hohlraumdübel
Hohlraumdübel Ø7,5x26,4mm Zink M4 910GKSM6X25
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
7.5 mm mm
Dübellänge:
26.4 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Gewindesteigung:
0.7 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
0 mm mm
Mit Gewinde:
ja
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,80*
€ 37,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,024*
€ 38,394*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,737*
€ 40,437*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 42,74*
€ 5,46*
ab € 32,72*
€ 42,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,394*
€ 45,68886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,254*
€ 45,52226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,134*
€ 42,99946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,624*
€ 41,20256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,914*
€ 39,16766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,024*
€ 34,53856
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,29024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.