Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2026648 Herst.-Nr.: 1122501 EAN/GTIN: 4012195356332 |
| |
|
| | |
| Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Breite: 41 mm, Höhe: 41 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 0,9 kg, Materialstärke: 2,5 mm, mit Zahnung: true, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: 3 Seiten gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 2,49 cm³, Widerstandsmoment Wz: 2,88 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 6 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 6,97 cm4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MS4141PP0400FT | Ident Code: | 1122501 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,20* | € 15,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,76* | € 17,62* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,6586* | € 18,7886* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,1269* | € 20,5569* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,8823* | € 27,9623* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|