Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2023476 Herst.-Nr.: 6016715 EAN/GTIN: 4012196307876 |
| |
|
| | |
| Eckverbinder zur Erstellung von Gitterrinnenbogenelementen. Ausführung: Eckverbinder, Verbindungsart: Schraubverbinder, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 56 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Gitterrinne: true, geeignet für Gitterrinnendraht: 3,9...4,9 mm, geeignet für Kabelleiter: false, geeignet für Kabelrinne: false, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false, geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm, geeignet für Kabeltragsystemhöhe: -...- mm: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | GEV36G | Ident Code: | 6016715 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,02* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,88* | € 1,31* | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,34* | | | | | | | | 20 | | € 5,46* | ab € 0,909* | € 1,359* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,02* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|