Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2022942 Herst.-Nr.: 1121278 EAN/GTIN: 4012195672555 |
| |
|
| | |
| Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Breite: 50 mm, Höhe: 30 mm, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Gewicht: 1,15 kg, Materialstärke: 3 mm, mit Zahnung: false, Länge: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Art der Lochung: Rücken gelocht, Profilform: C-Profil, geeignet für Funktionserhalt: false, Widerstandsmoment Wy: 3,95 cm³, Widerstandsmoment Wz: 6,38 cm³, Flächenträgheitsmoment ly: 3,99 cm4, Flächenträgheitsmoment lz: 13,11 cm4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | MS5030P0400FT | Ident Code: | 1121278 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,58* | € 33,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,27* | € 35,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,57* | € 36,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,43* | € 37,37* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,65* | € 47,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|