Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsstange 6000mm GTK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2021522
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     10120-6000
EAN/GTIN:
     4012195636731
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Leitungshalter
fangpilz obo
• zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • UV-stabilisiert und witterungsbeständig • Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C • Materialfaktor km= 0,7 Ausführung: Fangstange, Länge: 6000 mm, Werkstoff: sonstige, Durchmesser: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
10120-6000
Ident Code:
5408148
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, fangstange 6m, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 952,57*
€ 1.082,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 961,92*
€ 1.083,19*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.043,84*
€ 1.170,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.047,64*
€ 1.176,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,21*
€ 1.227,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.170,47*
€ 1.392,8593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.148,46*
€ 1.366,6674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.102,73*
€ 1.312,2487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.073,40*
€ 1.277,346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.043,84*
€ 1.242,1696
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 208,768* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.