Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsstange 101 20-6000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolationsstange 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolationsstange 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Isolationsstange 6000mm Glasfaserverstärkter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6013-65932944
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5408148
EAN/GTIN:
     4012195636731
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
Leitungshalter
fangpilz obo

Isolationsstange 101 20-6000

zum Errichten von isolierten Fangeinrichtungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
Materialfaktor km= 0,7
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, fangstange 6m, Blitzableiter, Blitzschutzmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 952,57*
€ 1.082,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 961,92*
€ 1.083,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.043,84*
€ 1.170,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.047,64*
€ 1.176,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,21*
€ 1.227,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.082,65*
€ 1.288,3535
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.060,43*
€ 1.261,9117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.018,22*
€ 1.211,6818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 990,43*
€ 1.178,6117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 952,57*
€ 1.133,5583
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 190,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.