Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter mit DEHNgrip H=36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020341
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206349
EAN/GTIN:
     4013364047716
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dachleitungshalter mit vorgeformter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen am unteren Falz der Dachziegel / Dachsteine, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Montageart: zum Einhängen, Anwendung: Dachfläche schräg, Befestigungsart Leiter: mit Klemmschelle, Länge des Trägers: 103 mm, Leiterdurchmesser: 8 mm, Werkstoff des Halters: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff des Trägers: Edelstahl 304 (V2A), Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
206349
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Erdungsstangenhalter, Erdungshalter, Stangenhalter (Erdungsanlage)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,67*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 3,78*
1
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 4,23*
1
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.