Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter St/tZn 410mm Leitungsführung längs u. quer mögl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2020281
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202080
EAN/GTIN:
     4013364020276
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine oder die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNQICK und fester Leitungsführung längs oder quer. Montageart: zum Einhängen, Anwendung: Dachfläche schräg, Befestigungsart Leiter: mit Schraubschelle, Länge des Trägers: 410 mm, Leiterdurchmesser: 6...10 mm, Werkstoff des Halters: Stahl, Werkstoff des Trägers: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
202080
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Erdungsstangenhalter, Erdungshalter, Stangenhalter (Erdungsanlage)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
256
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 4,30*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,15*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 5,31*
1
€ 5,46*
ab € 4,05*
€ 6,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 265,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.