Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNQUICK St/tZn f. Rd 6-10mm m. Strebe L 410mm gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-202080
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202080
EAN/GTIN:
     4013364020276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter mit gewinkelter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung zum Einhängen in die Dachziegel / Dachsteine oder die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNQICK und fester Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
St/tZn
Strebenlänge:
410
Werkstoff Leitungshalter:
St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Art der Dacheindeckung:
Ziegeldächer
Befestigungsmöglichkeit:
zum Einhängen in die Dachlattung
Leitunghalter Modell:
DEHNQUICK
Leitungsführung:
fest
Bohrung Ø:
8,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Dachfläche, Einhängen, Pultdach, Satteldach, Ziegeldach, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.