| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1899642 Herst.-Nr.: 190970 EAN/GTIN: 4015081911936 |
| |
|
| | |
| Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILAT, Applikation: Hilfsschütz, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1.9 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 3 Ö, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Montageart: DIN- Schiene/ Schraube, Breite: 27 mm, Höhe: 70,1 mm, Tiefe: 77,5 mm, Schnittstelle: false, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: 1,9 A, geeignet für Handbedienung: false, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, mit LED-Anzeige: false, Bemessungsschaltstrom: 10 A, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: 0, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Betriebsspannung AC 50 Hz: 220...400 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 220...400 V, Betriebsspannung DC: 125...250 V, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILAT-03(RDC24) | Ident Code: | 190970 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,16* | € 45,72* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,08* | € 45,84* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,85* | € 46,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,23* | € 51,28* | | | | | 68 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,49* | € 72,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|