Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Wandgehäuse Brandsch.30min 2/00AF302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1875148
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX043266R9999
EAN/GTIN:
     4011617432661
Suchbegriffe:
Brandschutzgehäuse
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
Brandschutz-Wandschrank, Baureihe AF, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, Feuerwiderstand 30 min. geprüft nach DIN 4102-2, rauchdicht, kaltrauchdicht, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet ähnlich RAL 7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Leitungseinführung oben über Kabelschott, unten über Kabelschott, Vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf EDF-Montagegerüst Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 648 mm, Höhe: 598 mm, Tiefe: 349 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 240 mm, Anzahl der Reihen: 2, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, Anbaumöglichkeit: false, Innentiefe: 240 mm, Funktionserhalt: E30, Breite in Teilungseinheiten: 24, geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK08, Anzahl der Module: 48, Art der Tür: Einzel, Schutzart (IP): IP44, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 72 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 72 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 2, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
2/00AF302
Ident Code:
2CPX043266R9999
Weitere Suchbegriffe: striebel&john leergehäuse, leergehäuse, wandgehäuse ap, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.396,05*
€ 1.524,80*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.405,87*
€ 1.525,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.512,31*
€ 1.643,64*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.537,27*
€ 1.675,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.807,12*
€ 1.955,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,06*
€ 1.993,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,30*
€ 1.980,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,30*
€ 1.912,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,45*
€ 1.871,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,27*
€ 1.829,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.