| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1875139 Herst.-Nr.: VS157EK EAN/GTIN: 4011617387947 |
| |
|
| | |
| Satz Einspeiseklemmen 120mm² für 12x5mm Sammelschienensystem Geeignet für: sonstige, Max. Leiterquerschnitt: 120 mm², Breite der Klemme: 23,5 mm, Sammelschienenbreite: 12...30 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, geeignet für Bandleiteranschluss: true, geeignet für Rundleiteranschluss: true, geeignet für Sektorleiteranschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | VS157EK | Ident Code: | 2CPX038794R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,69* | € 48,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,51* | € 49,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,23* | € 50,01* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,87* | € 53,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,76* | € 54,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|