| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802436 Herst.-Nr.: OVRSLTNL EAN/GTIN: 4013614532719 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Überspannungs-Schutzeinrichtung für Telekommunkationstechnik, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3. Montageart: auf Basiselement, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 20 MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1,25 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 20 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 296 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,3 A, Schutzpegel Ader/Ader: 395 V, Schutzpegel Ader/Erde: 395 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 395 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 395 V, Nennspannung AC: 296 V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRSLTNL | Ident Code: | 7TCA085400R0418 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,18* | € 222,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 186,77* | € 228,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,49* | € 231,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|