Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Einbaubuchse RG59/62 75/93 Ohm ohne Masseisolation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1774342
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52515.1
EAN/GTIN:
     4049759039097
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
BNC Einbaubuchsen geeignet zur Crimpmontage Ausführung: Buchse (Jack), Kabeltyp: RG 59, Anschlussart: Crimp/Crimp, Impedanz: 75 Ohm, Kontaktausführung: weiblich (female), Isolierter Einbau: false, Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
EFB Elektronik GmbH
Produkt Typ:
52515.1
Ident Code:
52515.1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,58*
50
Frei Haus
ab € 2,8922*
€ 3,4822*
50
Frei Haus
ab € 2,9898*
€ 3,5998*
5 Tage
90
1
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 3,81*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.