Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1744790 Herst.-Nr.: IE-OM-V04P-K21-2S EAN/GTIN: 4032248658442 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Farbe: grau, Breite: 136 mm, Tiefe: 57 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Aluminium, Schutzart (IP): IP67, geeignet für metrische Montage: false, mit Lüftungstür: false, mit rückseitiger Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-OM-V04P-K21-2S | Ident Code: | 1966250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,61* | € 94,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,47* | € 94,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,68* | € 95,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,08* | € 97,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,50* | € 97,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|