Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABTITE GI T BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1714797
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CABTITEGITBK
EAN/GTIN:
     4050118619195
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker. Farbe: schwarz, Breite: 44 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 17,5 mm, RAL-Nummer: 9005
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CABTITEGITBK
Ident Code:
2584300000
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 25,00*
ab € 4,74*
€ 6,70*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 14,85*
€ 21,13*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,558*
€ 23,258*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,7105*
€ 23,5605*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,5605*
€ 28,037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,0105*
€ 26,1925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,0805*
€ 25,0858
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,2405*
€ 24,0862
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,3205*
€ 22,9914
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,7105*
€ 19,8855
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,3421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.