Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1714682 Herst.-Nr.: CABTITESE30-31LRGGY EAN/GTIN: 4050118615272 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: grau, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 90...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Kabeldurchmesser: 31 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: -...-, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE30-31LRGGY | Ident Code: | 2584360000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 5,50* | € 7,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 20,359* | € 28,149* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 24,27* | € 33,03* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 26,771* | € 36,321* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,323* | € 36,803* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,7323* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|