| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1695139 Herst.-Nr.: TCP5255 EAN/GTIN: 5414363059431 |
|
|
| | |
| Abstandhalter, robust, Eindruecken, fuer Kabelbinderbreite bis zu 12.7 mm, schwarz, Polypropylen UV-bestaendig Farbe: schwarz, Breite: 30,5 mm, Höhe: 12,5 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Länge: 53,3 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TCP5255 | Ident Code: | 7TAA159090R0004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,28* | € 27,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,04* | € 29,15* | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,05* | € 31,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,74* | € 32,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,83* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|