| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-441710 Herst.-Nr.: 7TAA159090R0004 EAN/GTIN: 5414363059431 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J T&B Abstandhalter robust sw TCP5255 Abstand zur Wand, Ausführung geschlossen, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche sonstige, UV-beständig, Abstandhalter, robust, Eindruecken, fuer Kabelbinderbreite bis zu 12.7 mm, schwarz, Polypropylen UV-bestaendig Weitere Informationen: | | Abstand zur Wand: | Ja | Ausführung: | geschlossen | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | sonstige | Halogenfrei: | Nein | UV-beständig: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,89* | € 28,90* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,03* | € 29,00* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 22,05* | € 29,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,78* | € 30,47* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,18* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,882* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|