| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25928207 Herst.-Nr.: 7TAA159090R0004 EAN/GTIN: 5414363059431 |
|
|
| | |
| Abstandhalter robust sw TCP5255 Abstandhalter, robust, Eindruecken, für Kabelbinderbreite bis zu 12.7 mm, schwarz, Polypropylen UV-bestaendig Weitere Informationen: | | Länge: | 53,3 mm | Breite: | 30,5 mm | Höhe: | 12,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,50* | € 26,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,93* | € 29,20* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,99* | € 29,32* | | | | | 53 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,07* | € 31,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,67* | € 32,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8372* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|