| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693393 Herst.-Nr.: VM-03 EAN/GTIN: 5414363122135 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 3mm, mit Loch 6,5mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: sonstige, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VM-03 | Ident Code: | 7TCA084030R1848 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,35* | € 115,14* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,54* | € 115,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 95,87* | € 118,06* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 97,32* | € 119,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,13* | € 119,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9732* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|